AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411607 SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE CONNETTORE - 1411607

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411607 SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356936217

Codice prodotto

PHC1411607

Cod. produttore

1411607

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto. Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sullacustodia con dado EMC opzionale.