PHOENIX CONTACT - PHC1412228 SACC-CIP-M8FS-4P SMD T CONNETT. DA INCAS - 1412228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Numero di poli - 4
Filettato - sì
Confezione
60 PZ
EAN
4046356988216
Codice prodotto
PHC1412228
Cod. produttore
1412228
Produttore
PHC
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Numero di poli:
4
Filettato:
sì
Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente. Confezioni per equipaggiamento automatico Pick and Place disponibili. Pinning e codifiche standard disponibili. Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale. Guarnizione di tenuta aggiuntiva per l'apparecchio nello stato non connesso.






