PHOENIX CONTACT - PHC1412620 HC-STA-B10-HLFD-1TTM20-EL-AL CUSTODIA - 1412620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626059471
Codice prodotto
PHC1412620
Cod. produttore
1412620
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
55 mm
Altezza:
73.57 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66



