PHOENIX CONTACT - PHC1412652 HC-STA-B16-HHFD-1STP29-EL-AL CUSTODIA - 1412652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626059709
Codice prodotto
PHC1412652
Cod. produttore
1412652
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
55 mm
Altezza:
94.14 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66



