AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413961 CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 INSERTO DATI - 1413961

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Altri

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626082196

Codice prodotto

PHC1413961

Cod. produttore

1413961

Produttore

PHC

Materiale del telaio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Telaio di montaggio RJ45, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio, incl. inserto RJ45 con collegamento cavi IDC