AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414357 HC-M-17-CT-F MODULO CONTATTI - 1414357

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414357 HC-M-17-CT-F MODULO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 17

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 160 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626025001

Codice prodotto

PHC1414357

Cod. produttore

1414357

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

17

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

160 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...0.14 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 17, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 17, femmina, Attacco a crimpare, 160 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Segnale