PHOENIX CONTACT - PHC1414361 HC-M-02-CT-F MODULO CONTATTI - 1414361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
5 PZ
EAN
4055626025049
Codice prodotto
PHC1414361
Cod. produttore
1414361
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
4 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no