PHOENIX CONTACT - PHC1414364 HC-M-03/04-CT-M MODULO CONTATTI - 1414364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 7
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 830 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
5 PZ
EAN
4055626025070
Codice prodotto
PHC1414364
Cod. produttore
1414364
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
7
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
830 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
4 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no