PHOENIX CONTACT - PHC1414375 HC-M-25-CT-F INSERTO PORTACONTATTI - 1414375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 25
Corrente nominale In - 4 A
Tensione nominale - 50 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
5 PZ
EAN
4055626025285
Codice prodotto
PHC1414375
Cod. produttore
1414375
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
25
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
50 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.08 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no