PHOENIX CONTACT - PHC1414677 QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Filettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626031309
Codice prodotto
PHC1414677
Cod. produttore
1414677
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Filettato:
no
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.