AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414681 QPD W 3PE1,5 M20 0,5 BK PASSAPARETE - 1414681

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626031347

Codice prodotto

PHC1414681

Cod. produttore

1414681

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.