AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414697 QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK PASSAPARETE - 1414697

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626031491

Codice prodotto

PHC1414697

Cod. produttore

1414697

Produttore

PHC

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamentele linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti.