AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414703 QPD P 3PE1,5 4-9 BK PASSAPARETE - 1414703

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414703 QPD P 3PE1,5 4-9 BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626031651

Codice prodotto

PHC1414703

Cod. produttore

1414703

Produttore

PHC

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati.