PHOENIX CONTACT - PHC1414704 QPD P 3PE1,5 8-13 BK PASSAPARETE - 1414704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626031668
Codice prodotto
PHC1414704
Cod. produttore
1414704
Produttore
PHC
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati.