AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414742 QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK PASSAPARTE - 1414742

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414742 QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK PASSAPARTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626033570

Codice prodotto

PHC1414742

Cod. produttore

1414742

Produttore

PHC

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamentele linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti.