AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415107 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV - 1415107

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415107 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 4.5...9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626037691

Codice prodotto

PHC1415107

Cod. produttore

1415107

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

4.5...9 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

23 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...75 °C

Senza alogenati.