AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415242 MD-INB24-3-SZP-S PIASTRA MODULARE - 1415242

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 168 mm

  • Forma dell'apertura per il connettore - Rettangolare

  • Materiale della piastra - Acciaio Inox

  • Numero di connettori installabili - 3

  • Lunghezza - 338 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626039473

Codice prodotto

PHC1415242

Cod. produttore

1415242

Produttore

PHC

Larghezza:

168 mm

Forma dell'apertura per il connettore:

Rettangolare

Materiale della piastra:

Acciaio Inox

Numero di connettori installabili:

3

Lunghezza:

338 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Piastra modulare, con guarnizione, per telai di tenuta CES B24, con 3 aperture, incluse viti di fissaggio