AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415243 MD-INB24-4-SZP-S PIASTRA MODULARE - 1415243

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 168 mm

  • Forma dell'apertura per il connettore - Rettangolare

  • Materiale della piastra - Acciaio Inox

  • Numero di connettori installabili - 4

  • Lunghezza - 338 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626039480

Codice prodotto

PHC1415243

Cod. produttore

1415243

Produttore

PHC

Larghezza:

168 mm

Forma dell'apertura per il connettore:

Rettangolare

Materiale della piastra:

Acciaio Inox

Numero di connettori installabili:

4

Lunghezza:

338 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Piastra modulare, con guarnizione, per telai di tenuta CES B24, con 4 aperture, incluse viti di fissaggio