AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417291 SAC-8P-30,0-PUR/M 8FS CAVO SENS/ATT - 1417291

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417291 SAC-8P-30,0-PUR/M 8FS CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Con indicazione LED - no

  • Privo di alogeni - no

  • Tipo di cavo - Multipolare

  • Irradiato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626086088

Codice prodotto

PHC1417291

Cod. produttore

1417291

Produttore

PHC

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

30 V

Cavo sensore/attuatore, 8 poli, PUR privo di alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità libera, su connettore femmina diritto M8, lunghezza: 30 m