PHOENIX CONTACT - PHC1417296 HC-M-02-AT-F-16 MODULO CONTATTI - 1417296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 70 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite
Confezione
2 PZ
EAN
4055626111490
Codice prodotto
PHC1417296
Cod. produttore
1417296
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
70 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione assiale a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
6 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...25 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no