PHOENIX CONTACT - PHC1417370 HC-M-04-KT-F MODULO CONTATTI - 1417370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 1.5 A
Tensione nominale - 50 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Confezione
5 PZ
EAN
4055626112527
Codice prodotto
PHC1417370
Cod. produttore
1417370
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
50 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
4.8 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...0.14 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no



