AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417372 HC-M-05-PT-M MODULO CONTATTI - 1417372

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417372 HC-M-05-PT-M MODULO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626112541

Codice prodotto

PHC1417372

Cod. produttore

1417372

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...0.14 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, Maschio, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza