PHOENIX CONTACT - PHC1417373 HC-M-05-PT-F MODULO CONTATTI - 1417373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Confezione
5 PZ
EAN
4055626112558
Codice prodotto
PHC1417373
Cod. produttore
1417373
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...0.14 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no


