AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417379 HC-M-01-AT-F-40 MODULO CONTATTI - 1417379

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417379 HC-M-01-AT-F-40 MODULO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale In - 200 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626112602

Codice prodotto

PHC1417379

Cod. produttore

1417379

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

1

Corrente nominale In:

200 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione assiale a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

9.5 mm

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

70...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...70 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 1, contatti di potenza: 1, contatti di comando: 0, femmina, Connessione a vite assiale, 1000 V, 200 A, 6 mm² ... 70 mm², applicazione: Potenza