AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417392 HC-M-02-AT-M-35 MODULO CONTATTI - 1417392

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626112718

Codice prodotto

PHC1417392

Cod. produttore

1417392

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

100 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione assiale a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

8 mm

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...35 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Maschio, Connessione a vite assiale, 1000 V, 100 A, 10 mm² ... 35 mm², applicazione: Potenza