PHOENIX CONTACT - PHC1417433 HC-M-03-PN-M-F MODULO CONTATTI - 1417433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 3
Inserto portacontatti senza contatti - sì
Diametro del contatto a innesto - 1.6 mm
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Confezione
5 PZ
EAN
4055626112947
Codice prodotto
PHC1417433
Cod. produttore
1417433
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
3
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0