AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR - 1418786

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 5 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...0.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -55...130 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626150734

Codice prodotto

PHC1418786

Cod. produttore

1418786

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

5 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.5 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Elevata categoria di qualità. Contatto tornito.