PHOENIX CONTACT - PHC1418788 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR - 1418788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 5 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -55...130 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4055626150758
Codice prodotto
PHC1418788
Cod. produttore
1418788
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
5 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-55...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame