PHOENIX CONTACT - PHC1418984 CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 INSERTO DATI - 1418984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 72 V
Inserto portacontatti senza contatti - no
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Temperatura ambiente - -25...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626251431
Codice prodotto
PHC1418984
Cod. produttore
1418984
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
72 V
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale di picco:
1 kV
Con protezione del cavo:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no