PHOENIX CONTACT - PHC1419001 VS-08-RJ45-10G/Q CONNETTORE RJ45 - 1419001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 14 mm
Altezza - 17 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356521567
Codice prodotto
PHC1419001
Cod. produttore
1419001
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
14 mm
Altezza:
17 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...0.21 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20


