PHOENIX CONTACT - PHC1419182 VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S CONVERTITO - 1419182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Tensione nominale - 72 V
Categoria di sovratensione - I
Confezione
1 PZ
EAN
4046356539555
Codice prodotto
PHC1419182
Cod. produttore
1419182
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.11...0.23 mm²
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP67


