AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419255 HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK CUSTODIA - 1419255

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626159966

Codice prodotto

PHC1419255

Cod. produttore

1419255

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

27.89 mm

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, altezza: 77,6 mm, connessione a vite per cavo: con, perno: no, 1x M20, Standard