AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419302 SACCBP-FS-4CON-M16/1,0-PUR SCO CONNETTOR - 1419302

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419302 SACCBP-FS-4CON-M16/1,0-PUR SCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1000 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356533256

Codice prodotto

PHC1419302

Cod. produttore

1419302

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1000 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.