PHOENIX CONTACT - PHC1419331 SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR SCO Connettor - 1419331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 2000 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Tipo di connettore, lato interno - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356533317
Codice prodotto
PHC1419331
Cod. produttore
1419331
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
2000 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.


