AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419639 SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M Connettore - 1419639

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419639 SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 20 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626181776

Codice prodotto

PHC1419639

Cod. produttore

1419639

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

230 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi. Potente: connettore AC per massimo 16 A e 230 V AC. Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate.