PHOENIX CONTACT - PHC1419886 HC-M-RJ45-08-GC-F/F MODULO CONTATTI - 1419886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Inserto portacontatti senza contatti - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626253244
Codice prodotto
PHC1419886
Cod. produttore
1419886
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no