AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419887 HC-M-RJ45-08-M MODULO CONTATTI - 1419887

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626253251

Codice prodotto

PHC1419887

Cod. produttore

1419887

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Maschio, 50 V, 1 A, applicazione: Dati