PHOENIX CONTACT - PHC1421365 HC-EVO-B16-SHWD-2SSM32-PLRBK CUSTODIA - 1421365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626264929
Codice prodotto
PHC1421365
Cod. produttore
1421365
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
123.4 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66



