AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1421607 CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 CONNETTORE RJ45 - 1421607

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Tensione nominale - 72 V

  • Categoria di sovratensione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626276915

Codice prodotto

PHC1421607

Cod. produttore

1421607

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.25 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Resistenza elevata agli urti e alle vibrazioni.