PHOENIX CONTACT - PHC1421783 CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 CONNETTORE POWER - 1421783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...2.5 mm²
Larghezza - 31 mm
Altezza - 36 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626280349
Codice prodotto
PHC1421783
Cod. produttore
1421783
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Larghezza:
31 mm
Altezza:
36 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
24 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...0.75 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67