PHOENIX CONTACT - PHC1422205 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G Connettore - 1422205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 22 mm
Altezza - 30 mm
Temperatura ambiente - -25...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356571999
Codice prodotto
PHC1422205
Cod. produttore
1422205
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
22 mm
Altezza:
30 mm
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Tensione nominale:
72 V
Grado di inquinamento:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67


