AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424658 SACC-MS-5PL SH SCO CONNETTORE M12 - 1424658

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 19 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626375854

Codice prodotto

PHC1424658

Cod. produttore

1424658

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

19 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in. Cablaggio dati e segnale flessibile. Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in. Installazione rapida e semplice grazie alla tecnica di connessione Push-in.