PHOENIX CONTACT - PHC1425514 CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC CONNETTORI - 1425514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Tensione nominale - 24 V
Grado di inquinamento - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4055626407234
Codice prodotto
PHC1425514
Cod. produttore
1425514
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
24 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C



