PHOENIX CONTACT - PHC1430446 SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO CONNETTORE - 1430446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356325806
Codice prodotto
PHC1430446
Cod. produttore
1430446
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.





