PHOENIX CONTACT - PHC1433168 VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC Distributore AS - 1433168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 2
Tensione nominale - 30 V
Grado di inquinamento - 1
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Con separazione di potenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356346252
Codice prodotto
PHC1433168
Cod. produttore
1433168
Produttore
PHC
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
2
Tensione nominale:
30 V
Grado di inquinamento:
1
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Larghezza:
20 mm
Altezza:
37 mm
Lunghezza:
50 mm