PHOENIX CONTACT - PHC1435195 SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO CAVO - 1435195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4046356413534
Codice prodotto
PHC1435195
Cod. produttore
1435195
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
0.6 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
sì
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
4 A




