AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1436369 SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P CONNETTORE - 1436369

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1436369 SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356438339

Codice prodotto

PHC1436369

Cod. produttore

1436369

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.