PHOENIX CONTACT - PHC1437494 SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO CONNETTOR - 1437494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 1000 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Tipo di connettore, lato interno - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356457620
Codice prodotto
PHC1437494
Cod. produttore
1437494
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
1000 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.




