PHOENIX CONTACT - PHC1437782 SACCBP-FSD-4CON-PG9/2,0-933SCO CONNETTOR - 1437782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2000 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Tipo di connettore, lato interno - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356458528
Codice prodotto
PHC1437782
Cod. produttore
1437782
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2000 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.




