PHOENIX CONTACT - PHC1441040 SACC-M 8FS-3QO-0,25-M CONNETTORE SENS/AT - 1441040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356515931
Codice prodotto
PHC1441040
Cod. produttore
1441040
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
2.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no


